›

H07Z-K 90 C 1X70 BK

Cod. Rexel RR4727011/100
Cod. Produttore 4727011/100
Cod. EAN 4044775284315

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X70 mm²
  • Colore conduttore: nero (BK)
  • Lunghezza: 100 metri
  • Conduttore: rame classe 5
  • Isolamento: alta protezione
  • Applicazione: alta tensione
  • Serie: RR4727011/100

Descrizione del prodotto

Il cavo RR4727011/100 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di cablaggio sicure e affidabili. Realizzato con conduttore in rame di classe 5, garantisce ottime prestazioni di conduttività e resistenza. Il colore del conduttore è lucido, offrendo un aspetto estetico curato e una facile identificazione durante l'installazione. La lunghezza è di 100 metri, ideale per installazioni di grandi dimensioni o per più punti di connessione. La tipologia di isolamento e rivestimento assicura protezione superficiale e durabilità nel tempo, anche in ambienti industriali o esterni. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati rendono questo cavo adatto per impieghi di alta tensione e per sistemi di distribuzione energetica affidabili. La conformità alle normative di sicurezza e la compatibilità con standard europei lo rendono una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il cavo RR4727011/100 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di cablaggio sicure e affidabili. Realizzato con conduttore in rame di classe 5, garantisce ottime prestazioni di conduttività e resistenza. Il colore del conduttore è lucido, offrendo un aspetto estetico curato e una facile identificazione durante l'installazione. La lunghezza è di 100 metri, ideale per installazioni di grandi dimensioni o per più punti di connessione. La tipologia di isolamento e rivestimento assicura protezione superficiale e durabilità nel tempo, anche in ambienti industriali o esterni. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati rendono questo cavo adatto per impieghi di alta tensione e per sistemi di distribuzione energetica affidabili. La conformità alle normative di sicurezza e la compatibilità con standard europei lo rendono una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X70 BK