›

H07Z-K 90 C 1X50 GY

Cod. Rexel RR4726069/50
Cod. Produttore 4726069/50
Cod. EAN 4044774731445

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Conduttore: 1X50 mm²
  • Isolamento: Specifico per sicurezza
  • Materiale: Conduttore alta purezza
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata durata
  • Prestazioni: Alta efficienza corrente
  • Serie: RR4726069/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K 90 C 1X50 GY è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con sezione di 50 mm². È progettato con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore di elevata purezza e presenta una superficie ottimizzata per assicurare un'efficiente trasmissione della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X50 GY