›

H07Z-K 90 C 1X50 BN

Cod. Rexel RR4726039/50
Cod. Produttore 4726039/50
Cod. EAN 4044774730905

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione: 50 mm²
  • Conduttore: 1X
  • Colore: Marrone
  • Serie: RR4726039/50
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazioni: Industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07Z-K con sezione di 50 mm², caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e conduttore di alta qualità. Progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una classe di conduttore conforme agli standard industriali. Il rivestimento esterno assicura protezione ottimale contro agenti esterni e usura, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Il colore marrone facilita l’identificazione durante il cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X50 BN