›

H07Z-K 90 C 1X50 BK

Cod. Rexel RR4726019/50
Cod. Produttore 4726019/50
Cod. EAN 4044774730547

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Numero fili: 1
  • Colore: nero
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: RR4726019/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con isolamento in materiale resistente, conduttore in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore conducibilità e protezione contro la corrosione. Il cavo è costituito da un singolo filo di sezione 50 mm², progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il colore nero conferisce versatilità nell’installazione in diversi contesti elettrici. Questo cavo è ideale per impianti industriali e civili che necessitano di un collegamento sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X50 BK