›

H07Z-K 90 C 1X50 BK

Cod. Rexel RR4726019
Cod. Produttore 4726019
Cod. EAN 4044773733488

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 1x50 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Applicazioni: Uso intensivo
  • Serie: RR4726019
  • Durata: Elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X50 BK è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Con un singolo filo di sezione 50 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo impegnative. Il colore nero lo rende adatto a diverse soluzioni impiantistiche, assicurando al contempo una facile identificazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X50 BK