›

H07Z-K 90 C 1X4 RD

Cod. Rexel RR4726043/100
Cod. Produttore 4726043/100
Cod. EAN 4044774730967

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K
  • Temperatura: 90 °C
  • Conduttore: 1x4 mm²
  • Colore: Rosso
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Protezione: Meccanica e termica
  • Serie: RR4726043/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07Z-K con isolamento in materiale resistente e conduttore di alta qualità. Il conduttore è di classe elevata, realizzato con superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo ha una sezione di 4 mm², ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Il rivestimento esterno è di colore rosso, adatto per identificazione e utilizzo in impianti elettrici civili e industriali. Questo prodotto assicura prestazioni costanti e protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X4 RD