›

H07Z-K 90 C 1X35 GY

Cod. Rexel RR4726068/50
Cod. Produttore 4726068/50
Cod. EAN 4044774731421

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X35 mm²
  • Colore guaina: Grigio
  • Temperatura max: 90°C
  • Isolamento: Specifico alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: RR4726068/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X35 GY è caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie adatta a garantire una buona conduttività e resistenza meccanica. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza a temperature elevate fino a 90°C, assicurando prestazioni stabili nel tempo. La guaina grigia protegge efficacemente il filo, rendendolo adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X35 GY