›

H07Z-K 90 C 1X35 BN

Cod. Rexel RR4726038/50
Cod. Produttore 4726038/50
Cod. EAN 4044774730882

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 35 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Temperatura max: 90°C
  • Isolamento: resistente termico
  • Applicazione: elettrica robusta
  • Durata: elevata
  • Serie: RR4726038/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X35 BN è caratterizzato da un conduttore singolo di sezione 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che assicura resistenza termica fino a 90 gradi Celsius. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo un isolamento efficace e una costruzione conforme agli standard tecnici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X35 BN