›

H07Z-K 90 C 1X35 BK

Cod. Rexel RR4726018/50
Cod. Produttore 4726018/50
Cod. EAN 4044774730523

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Numero fili: 1X
  • Colore isolamento: nero
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: resistente
  • Applicazioni: alta corrente
  • Serie: RR4726018/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X35 BK è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con isolamento resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata con superficie liscia, assicurando una conducibilità ottimale e facilità di posa. Il cavo è costituito da un singolo filo con sezione da 35 mm², ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione di corrente. Il rivestimento esterno di colore nero offre protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo prodotto adatto a diverse condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

380 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X35 BK