›

H07Z-K 90 C 1X25 BK

Cod. Rexel RR4726017
Cod. Produttore 4726017
Cod. EAN 4044773733136

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 1X25 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Alta protezione
  • Conduttore: Singolo filo
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: RR4726017

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K 90 C 1X25 BK è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Presenta un isolamento del filo specifico che assicura una protezione efficace contro gli agenti esterni. Il conduttore è realizzato con un materiale resistente e dotato di una superficie trattata per ottimizzare la conducibilità elettrica. La classe del conduttore e la sua struttura a singolo filo conferiscono al cavo una notevole robustezza e flessibilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il colore nero contraddistingue il prodotto, facilitando l’identificazione durante l’installazione. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono componenti affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X25 BK