›

H07Z-K 90 C 1X1,5 OG

Cod. Rexel RR4726091/100
Cod. Produttore 4726091/100
Cod. EAN 4044774731810

Informazioni principali

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: specifico e durevole
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta flessibilità
  • Conformità: normative vigenti
  • Serie: RR4726091/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X1,5 OG è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce protezione e durata nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per assicurare un'ottima conducibilità elettrica, mentre la struttura del filo è conforme alle normative vigenti, offrendo resistenza e flessibilità per applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto è adatto per impieghi in ambienti che necessitano di cavi robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X1,5 OG