›

H07Z-K 90 C 1X1,5 DBU

Cod. Rexel RR4726141/100
Cod. Produttore 4726141/100
Cod. EAN 4044774732350

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Temperatura max: 90°C
  • Colore: DBU (blu)
  • Serie: RR4726141/100
  • Materiale: resistente e robusto
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Prestazioni: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eccellenza del cavo H07Z-K 90 C 1X1,5 DBU, un prodotto di alta qualità perfetto per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Scegli il cavo H07Z-K per un collegamento elettrico sicuro e performante, un elemento fondamentale nella tua attrezzatura elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

H07Z-K 90 C 1X1,5 DBU