›

H07V2-K 1X4 WH

Cod. Rexel RR4519053
Cod. Produttore 4519053
Cod. EAN 4044776747611

Informazioni principali

  • Tipo: H07V2-K
  • Sezione: 1x4 mm²
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: bianco
  • Uso: domestico e industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: RR4519053

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V2-K con conduttore in rame di alta qualità, isolamento in materiale resistente e superficie liscia per una migliore conduzione. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per uso professionale grazie alla sua robustezza e flessibilità. Il cavo presenta un singolo filo di sezione 4 mm², adatto per il trasporto di corrente in impianti domestici e industriali. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e ordinato, facilitando l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

H07V2-K 1X4 WH