›

H07V2-K 1X4 GN/YE

Cod. Rexel RR4519003
Cod. Produttore 4519003
Cod. EAN 4044776747567

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V2-K
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Colore: Verde/Giallo
  • Uso: Messa a terra
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Conduttore: Singolo filo classe elevata
  • Serie: RR4519003
  • Applicazioni: Impianti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V2-K 1X4 GN/YE presenta un conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da un singolo filo di classe elevata, con superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Il colore verde/giallo identifica chiaramente la funzione di messa a terra, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono protezione e conformità alle normative di sicurezza. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni stabili e durature nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

H07V2-K 1X4 GN/YE