›

H07V2-K 1X2,5 WH

Cod. Rexel RR4519052
Cod. Produttore 4519052
Cod. EAN 4044776747475

Informazioni principali

  • Tipo: H07V2-K
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Alta conduttività
  • Serie: RR4519052
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V2-K con sezione di 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Il filo è isolato con materiale resistente che assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata conduttività e durata nel tempo. Colore bianco.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

H07V2-K 1X2,5 WH