›

H07V2-K 1X1,5 WH

Cod. Rexel RR4519051
Cod. Produttore 4519051
Cod. EAN 4044776747338

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V2-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame qualità alta
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: bianco (WH)
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Struttura: robusta e compatta
  • Serie: RR4519051

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V2-K con sezione da 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con superficie liscia e isolamento in materiale resistente. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni di conduzione e protezione. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

H07V2-K 1X1,5 WH