›

H07V2-K 1X1,5 BN

Cod. Rexel RR4519031
Cod. Produttore 4519031
Cod. EAN 4044776747314

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V2-K
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore isolamento: Marrone (BN)
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Serie: RR4519031

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V2-K 1X1,5 BN è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è liscia, facilitando la posa e la connessione, mentre la classe del conduttore assicura un'ottima conduttività e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza meccanica e termica, assicurando performance costanti in ambienti domestici e industriali. Il colore marrone (BN) permette un facile riconoscimento durante l'installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

H07V2-K 1X1,5 BN