›

H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE

Cod. Rexel RR4520004K/400
Cod. Produttore 4520004K/400
Cod. EAN 4044774701486

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K EMBOSS
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Colore isolamento: Giallo-Verde
  • Classe costruttiva: Flessibile
  • Uso: Impianti domestici/industriali
  • Serie: RR4520004K/400
  • Isolamento: Materiale resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di alta qualità, classe costruttiva flessibile, rivestito con isolamento in materiale resistente e sicuro. Il conduttore è di sezione 6 mm², con superficie liscia per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Il colore giallo-verde indica la funzione di conduttore di terra, ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo cavo è progettato per un utilizzo professionale in impianti domestici e industriali, assicurando durata nel tempo e conformità alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE