›

H07V-K EMBOSS 1X6 BK

Cod. Rexel RR4520014K/400
Cod. Produttore 4520014K/400
Cod. EAN 4044774701752

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Gomma
  • Tensione nominale: 400 V
  • Serie: EMBOSS
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K EMBOSS 1X6 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza. Il suo colore nero elegante lo rende versatile per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca un cavo affidabile e duraturo, il H07V-K EMBOSS 1X6 BK è l'ideale per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo di prima scelta.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K EMBOSS 1X6 BK