›

H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD

Cod. Rexel RR4520041K/1500
Cod. Produttore 4520041K/1500
Cod. EAN 4044774834412

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Visibilità: Alta
  • Serie: EMBOSS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD, un prodotto della rinomata linea di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma si integra perfettamente in qualsiasi installazione elettrica. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, il cavo H07V-K è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K EMBOSS 1X1,5 RD