›

H07V-K 1X95 BK

Cod. Rexel RR4521015/50
Cod. Produttore 4521015/50
Cod. EAN 4044774703985

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 95 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: nero (BK)
  • Isolamento: resistente
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Serie: RR4521015/50
  • Conduttore: materiale alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X95 BK è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 95 mm², realizzato con materiale conduttore di alta qualità e rivestito da un isolamento resistente. La superficie del conduttore è progettata per garantire una connessione affidabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conduttività e sicurezza, offrendo prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e all’isolamento specifico. La combinazione di materiali selezionati e la costruzione accurata lo rendono adatto per impieghi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X95 BK