›

H07V-K 1X6 WH

Cod. Rexel RR4520054/100
Cod. Produttore 4520054/100
Cod. EAN 4044774702582

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K 1X6 WH
  • Conduttore: rame singolo
  • Isolamento: materiale resistente
  • Uso: installazioni fisse
  • Colore: bianco
  • Ambiente: interno
  • Classe conduttore: elevata
  • Serie: RR4520054/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X6 WH è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura unipolare con conduttore di classe elevata garantisce ottime prestazioni nella trasmissione di corrente, mentre la superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è adatto per installazioni fisse in ambienti interni, offrendo un isolamento efficace e protezione contro sollecitazioni meccaniche. Il colore bianco facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 WH