›

H07V-K 1X6 VT

Cod. Rexel RR4520074/100
Cod. Produttore 4520074/100
Cod. EAN 4044774702919

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore isolamento: Viola (VT)
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: RR4520074/100
  • Uso: Elettrico versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X6 VT, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi professionali e domestici. Con un design versatile, il cavo H07V-K 1X6 VT è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 VT