›

H07V-K 1X6 RD

Cod. Rexel RR4520044/100
Cod. Produttore 4520044/100
Cod. EAN 4044774702377

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: rosso
  • Superficie conduttore: stagnata
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: RR4520044/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V-K con conduttore in rame flessibile di classe 5 e isolamento in materiale resistente. Il conduttore presenta una superficie stagnata per garantire una migliore protezione contro la corrosione. Il cavo ha una sezione di 6 mm² ed è di colore rosso, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti e consente una buona manovrabilità durante il montaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 RD