›

H07V-K 1X6 OG

Cod. Rexel RR4520094/100
Cod. Produttore 4520094/100
Cod. EAN 4044774703046

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Arancione
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Classe conduttore: Elevata
  • Applicazioni: Professionali elettriche
  • Serie: RR4520094/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo conduttore di sezione 6 mm², dotato di isolamento in materiale di alta qualità e superficie conduttore liscia per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il colore arancione facilita l’identificazione e la posa in opera, rendendo questo cavo adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 OG