›

H07V-K 1X6 GNYE

Cod. Rexel RR4520004/500
Cod. Produttore 4520004/500
Cod. EAN 4044774701455

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore isolamento: GNYE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: uso industriale e civile
  • Serie: RR4520004/500
  • Conformità: norme CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X6 GNYE, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo si distingue per la sua resistenza e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design robusto e prestazioni superiori, il cavo H07V-K è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 GNYE