›

H07V-K 1X6 GNYE

Cod. Rexel RR4520004/1000
Cod. Produttore 4520004/1000
Cod. EAN 4044776353942

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: GNYE (terra)
  • Isolamento: resistente
  • Uso: industriale/civile
  • Superficie: liscia
  • Serie: RR4520004/1000
  • Affidabilità: alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 6 mm², dotato di isolamento resistente e rivestimento in materiale di alta qualità. Il conduttore è realizzato con superficie liscia, garantendo ottima conduttività e facilità di installazione. Il colore GNYE indica la funzione di messa a terra, rendendo questo cavo ideale per applicazioni di sicurezza elettrica. Progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, è adatto a impieghi in impianti elettrici industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 GNYE