›

H07V-K 1X6 GNYE

Cod. Rexel RR4520004/100
Cod. Produttore 4520004/100
Cod. EAN 4044774701431

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: GNYE (giallo-verde)
  • Funzione: Messa a terra
  • Isolamento: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: RR4520004/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 6 mm², caratterizzato da isolamento resistente e superficie del conduttore di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo affidabile, adatto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Il cavo presenta un isolamento durevole che garantisce protezione e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Il colore GNYE (giallo-verde) indica la funzione di messa a terra, essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 GNYE