›

H07V-K 1X6 GNYE

Cod. Rexel RR4520004
Cod. Produttore 4520004
Cod. EAN 4044773431315

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore isolante: Verde-Giallo
  • Conduttore: Rame monofilo
  • Applicazione: Messa a terra
  • Isolamento: Alta qualità
  • Protezione esterna: Resistente usura
  • Serie: RR4520004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X6 GNYE è caratterizzato da un singolo conduttore in rame con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura monofilo garantisce una buona flessibilità e facilità di installazione, mentre il rivestimento esterno offre protezione contro agenti esterni e usura. Questo cavo è adatto per impianti elettrici di potenza e controllo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente grazie alla superficie conduttiva ottimizzata. Il colore verde-giallo identifica chiaramente la funzione di messa a terra, contribuendo a una corretta e sicura realizzazione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 GNYE