›

H07V-K 1X6 BU

Cod. Rexel RR4520024/100
Cod. Produttore 4520024/100
Cod. EAN 4044774701974

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: Blu
  • Applicazione: Professionale
  • Materiale: Durevole
  • Serie: RR4520024/100
  • Isolamento: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4520024/100 è un cavo elettrico di alta qualità, parte della famiglia H07V-K. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo presenta una sezione di 1X6 mm², ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione. Progettato per garantire prestazioni ottimali, il RR4520024/100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 BU