›

H07V-K 1X6 BN

Cod. Rexel RR4520034/100
Cod. Produttore 4520034/100
Cod. EAN 4044774702179

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K 1X6 BN
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: domestico e industriale
  • Protezione: alta usura
  • Serie: RR4520034/100
  • Finitura: elegante e robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X6 BN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali. La sua struttura robusta offre una protezione ottimale contro l'usura e il deterioramento. Con un design versatile e una finitura elegante, il cavo H07V-K 1X6 BN si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 BN