›

H07V-K 1X6 BK

Cod. Rexel RR4520014/100
Cod. Produttore 4520014/100
Cod. EAN 4044774701721

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Materiale: Durevole
  • Ambiente: Residenziale/Commerciale
  • Serie: RR4520014/100
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X6 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale durevole, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Scegli il cavo H07V-K 1X6 BK per un'eccellente conduzione elettrica e una lunga durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X6 BK