›

H07V-K 1X4 WH

Cod. Rexel RR4520053/100
Cod. Produttore 4520053/100
Cod. EAN 4044774702551

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Conduttore: rame
  • Sezione: 4 mm²
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: bianco
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: RR4520053/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V-K con conduttore in rame di alta qualità, isolamento in materiale resistente e superficie liscia. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, con un singolo filo di sezione 4 mm² e rivestimento bianco. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 WH