›

H07V-K 1X4 RD

Cod. Rexel RR4520043/100
Cod. Produttore 4520043/100
Cod. EAN 4044774702346

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K 1X4 RD
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Colore: Rosso
  • Isolamento: Gomma
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Conduttività: Eccellente
  • Serie: RR4520043/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X4 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua eccellente conduttività e durabilità. La colorazione rossa non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Scegli un cavo che unisce sicurezza e affidabilità per tutte le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 RD