›

H07V-K 1X4 GY

Cod. Rexel RR4520063/100
Cod. Produttore 4520063/100
Cod. EAN 4044774702742

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 4 mm²
  • Conduttore: Monofilo
  • Colore: Grigio
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: RR4520063/100
  • Prestazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K monofilo con sezione da 4 mm², caratterizzato da un isolamento resistente e una superficie del conduttore di alta qualità. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni grazie al materiale conduttore selezionato e alla sua struttura robusta. Il colore grigio facilita l'identificazione e l'organizzazione nei quadri elettrici. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 GY