›

H07V-K 1X4 GNYE

Cod. Rexel RR4520003/100
Cod. Produttore 4520003/100
Cod. EAN 4044774701387

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K 1X4 GNYE
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore conduttore: Giallo/Verde
  • Applicazione: Uso industriale/domestico
  • Costruzione: Flessibile e robusta
  • Serie: RR4520003/100
  • Prestazioni: Alta qualità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X4 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti sia industriali che domestici. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Scegli il cavo H07V-K 1X4 GNYE per la tua prossima esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 GNYE