›

H07V-K 1X4 BU

Cod. Rexel RR4520023/100
Cod. Produttore 4520023/100
Cod. EAN 4044774701936

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Conduttore: 1x4 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Blu
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Generiche elettriche
  • Serie: RR4520023/100
  • Durabilità: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un conduttore singolo da 4 mm², caratterizzato da isolamento in materiale di alta qualità e superficie del conduttore specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 BU