›

H07V-K 1X4 BK

Cod. Rexel RR4520013/100
Cod. Produttore 4520013/100
Cod. EAN 4044774701684

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Conduttore: 1x4 mm²
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Colore: Nero
  • Uso: Standard elettrico
  • Superficie: Liscia
  • Serie: RR4520013/100
  • Applicazioni: Industriale/civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo conduttore da 4 mm², rivestito con isolamento in materiale resistente e superficie liscia. Il conduttore è di classe adatta per applicazioni elettriche standard, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il colore nero del rivestimento rende il cavo ideale per impieghi in ambienti industriali e civili, assicurando una buona protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 BK