›

H07V-K 1X4 BK

Cod. Rexel RR4520013
Cod. Produttore 4520013
Cod. EAN 4044773430608

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Conduttore: Rame 4 mm²
  • Isolamento: Resistente
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Serie: RR4520013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo conduttore in rame di classe elevata, caratterizzato da un isolamento resistente e una superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, con un diametro conduttore di 4 mm² e rivestimento nero. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che necessitano di prestazioni costanti e protezione efficace contro gli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X4 BK