›

H07V-K 1X25 GNYE

Cod. Rexel RR4521001/100
Cod. Produttore 4521001/100
Cod. EAN 4044774703664

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K 1X25 GNYE
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolamento: PVC resistente
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Numero fili: singolo
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Serie: RR4521001/100
  • Superficie: lucida per alta conducibilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X25 GNYE è un conduttore elettrico flessibile di classe 5 realizzato in rame con superficie lucida, garantendo ottima conducibilità e resistenza. L'isolamento del filo è in PVC, materiale che assicura protezione e durabilità nel tempo. È composto da un singolo filo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La combinazione di rame e isolamento in PVC rende questo cavo adatto per impieghi in impianti elettrici civili e industriali, assicurando performance stabili e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X25 GNYE