›

H07V-K 1X25 BU

Cod. Rexel RR4521021/1000
Cod. Produttore 4521021/1000
Cod. EAN 4044777031757

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Conduttore: rame singolo
  • Sezione: 25 mm²
  • Colore: blu
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: RR4521021/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo conduttore in rame di alta qualità, caratterizzato da isolamento in materiale resistente e superficie liscia. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo flessibile e robusto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X25 BU