›

H07V-K 1X25 BU

Cod. Rexel RR4521021/100
Cod. Produttore 4521021/100
Cod. EAN 4044774704128

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X25 mm²
  • Colore isolamento: Blu
  • Conduttore: Filo singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: RR4521021/100
  • Durabilità: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X25 BU è caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali conduttori selezionati e superficie trattata per ottimizzare la conducibilità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua struttura a filo singolo assicura facilità di posa e connessione, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. La colorazione blu facilita l’identificazione e la gestione dei circuiti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X25 BU