›

H07V-K 1X25 BK

Cod. Rexel RR4521011/1000
Cod. Produttore 4521011/1000
Cod. EAN 4044777031689

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X25 mm²
  • Colore: Nero
  • Struttura: Monofilare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Uso professionale
  • Serie: RR4521011/1000
  • Resistenza: Elevata durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X25 BK è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiale conduttore selezionato e superficie ottimizzata, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura monofilare assicura una facile manipolazione e un’ottima conduttività, rendendolo adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e versatile per diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

246 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X25 BK