›

H07V-K 1X240 GNYE

Cod. Rexel RR4521009
Cod. Produttore 4521009
Cod. EAN 4044773422030

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1x240 mm²
  • Conduttore: Rame classe 5
  • Isolamento: PVC
  • Colore conduttore: GNYE (verde/giallo)
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Resistenza meccanica
  • Serie: RR4521009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X240 GNYE è caratterizzato da un conduttore in rame di classe 5, che garantisce elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. L'isolamento in PVC assicura protezione e durata nel tempo, mentre la superficie lucida del conduttore contribuisce a una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo unipolare è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, offrendo prestazioni elevate in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

240 mm²

isolamento filo

PVC

peso

2550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

170,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X240 GNYE