›

H07V-K 1X2,5 VT

Cod. Rexel RR4520072/100
Cod. Produttore 4520072/100
Cod. EAN 4044774702872

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Viola
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4520072/100
  • Conduttività: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 2,5 mm², caratterizzato da isolamento resistente e superficie del conduttore di elevata qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore durevole e performante. La struttura a un filo assicura un'ottima conduttività e facilità di posa, mentre il rivestimento protettivo contribuisce a mantenere elevate prestazioni nel tempo. Il colore viola distingue il cavo per un’identificazione immediata nei quadri e nelle linee elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 VT