›

H07V-K 1X2,5 RD

Cod. Rexel RR4520042/100
Cod. Produttore 4520042/100
Cod. EAN 4044774702285

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore isolante: Rosso (RD)
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Conduzione: Efficiente e sicura
  • Serie: RR4520042/100
  • Durata: Prestazioni ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X2,5 RD è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sua versatilità in vari contesti. Perfetto per installazioni domestiche e industriali, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature. Scegli H07V-K per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 RD