›

H07V-K 1X2,5 RD

Cod. Rexel RR4520042S/250
Cod. Produttore 4520042S/250
Cod. EAN 4044774702339

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Serie: RR4520042S/250
  • Certificazioni: Norme CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X2,5 RD, un prodotto di alta qualità che unisce prestazioni e sicurezza. Realizzato con materiali elettrici di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata. Progettato per garantire una connessione affidabile, il cavo H07V-K è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 RD