›

H07V-K 1X2,5 OG

Cod. Rexel RR4520092/100
Cod. Produttore 4520092/100
Cod. EAN 4044774809854

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Conduttore: rame flessibile
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Colore: arancione (OG)
  • Isolamento: materiale resistente
  • Uso: domestico e industriale
  • Protezione: urti e agenti esterni
  • Serie: RR4520092/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X2,5 OG è caratterizzato da un singolo conduttore di rame flessibile, isolato con materiale resistente che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per trasmissione di energia in impianti domestici e industriali, offrendo un'ottima conduttività e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per prevenire ossidazioni e migliorare le prestazioni elettriche, mentre l'isolamento assicura protezione contro urti e agenti esterni. La sua sezione da 2,5 mm² lo rende ideale per collegamenti elettrici che richiedono stabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 OG