›

H07V-K 1X2,5 GY

Cod. Rexel RR4520062/100
Cod. Produttore 4520062/100
Cod. EAN 4044774702704

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione: 1x2,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Uso: Applicazioni interne
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Lunga
  • Serie: RR4520062/100
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4520062/100 è un cavo elettrico di alta qualità, appartenente alla famiglia H07V-K. Realizzato in materiale resistente, questo cavo presenta una sezione di 1x2,5 mm² e una colorazione grigia che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Progettato per garantire prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni in interni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 GY