›

H07V-K 1X2,5 GNYE

Cod. Rexel RR4520002S/100
Cod. Produttore 4520002S/100
Cod. EAN 4044774701370

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Conduttività: ottima
  • Resistenza: elevata
  • Serie: RR4520002S/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X2,5 GNYE, un prodotto della rinomata famiglia di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, ideale per applicazioni elettriche domestiche e industriali. Con la sua colorazione distintiva, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli H07V-K per garantire prestazioni affidabili e durature nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 GNYE